Bor- og meiselhammer BMH 40 XES
- Kraftig MAX bor- og meiselhammer for bor opp til 40 mm
- To-trinns sikkerhetskobling og dobbel støydemping
- Rå kraft, maks 12 Joule
- Antivibrasjons system
- LED service indikator, varsler service behov
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1300Watt |
Avgitt effekt | 615 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 210-415 o/min |
Ubelastet slaganntall | 1430-2840 pr. min |
Slagenergi | 12,0 J |
Max borkapasitet i betong | 40mm |
Anbefalt bordiameter i betong | 25-35mm |
Max borkapasitet i betong m/borkrone | 100mm |
Meiselytelse i betong (B35) | 200kg/h |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 9,1 m/s2 |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 6,95 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)