Muttertrekker ESS ½"
- Kraftig elektrisk muttertrekker beregnet for skruer og muttere fra M6-M18. God balanse takket være midthåndtak.
- Høy slagkapasitet kombinert med lav vekt
- Midthåndtak gir god balanse
- Vibrasjonssvakt slagverk
- Trinnløs hastighet, justerer også slagkraften
- Lett tilgjengelig høyre/venstre bryter
- Bøyle for oppheng
- Lang nettkabel (4 m)
- Betjeningsvennlig også for venstrehendte
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Montering av pallereoler
- Montering av bjelker i stål
- Montering av flenser på stålrør
- Montering av skruankere og betongskruer
- Montering av franske treskruer i forbindelse med f.eks. solskjerming
- Hjulskift på lette kjøretøy
- Løsning av fastrustede skruer etc.
OBS/Advarsel
Ved bruk av muttertrekker til monteringsarbeider skal det alltid ettertrekkes for hånd.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 500Watt |
Avgitt effekt | 270 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 500-1300 o/min |
Slagmoment | 70-250 Nm |
Tange | 1/2" firkant |
Egnet for skruer | M6-18 |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 3,3 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)