Skrumaskin ASSYmat 80
- For skruedimensjoner 4,5x40 - 5,0x80 mm
- Kraftige 750W skrumaskiner med skruforsats beregnet til å skru båndet skruer i system HOLZHER. Leveres komplett med koffert og tilbehør
- Tidsbesparende ved å bruke båndede skruer. 166 eller 125 skruer pr. bånd
- Ved hjelp av forlenger kan maskinen også benyttes til stående skruing av for eksempel gulv
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Skruediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. tomgangsturtall | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | Verktøyholder | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07021602 061 1
|
Skrumaskin ASSYmat 80 m/HS 16
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
750 W
|
Nytteeffekt
380 W
|
Skruediameter
6 mm
|
Maskinvekt
1.6 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
84672191000
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
2100 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
2850 o/min
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Produktvekt (per element)
7513.000 g
|
Verktøyholder
1/4°tommes sekskantet sokkel
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Denne maskinen er til skruer fra 4,5mm x 45mm. Under denne dimensjonen endre HOLZHER® systemet standard avstand mellom skruene og vil ikke passe i denne maskinen. Maks dimensjon er 5,0mm x 80mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176679005 5
|
M5 gjenget bits PH2 hvit L=45mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0702164915061 1
|
Verktøyholder For M5 Bits ASSYmat 50
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702164999061 1
|
Forlenger ASSYmat
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702164999061 1
|
Forlenger ASSYmat
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702164916061 1
|
Verktøyholder For M6 Bits ASSYmat 80
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 39 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 4mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 41 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 6mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06146220 061 5
|
M6 gjenget bits AW20 orange L=45mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)