Bor- og meiselhammer BMH 32-XE
- Kraftig SDS-plus bor- og meiselhammer med kapasitet opp til 32 mm i betong.
- En robust maskin med kraftig slagverk
- Antivibrasjons system for bedre brukerkomfort
- Høy slagenergi, opp til 5,0 J ved meisling. Dette gjør denne til en effektiv maskin, både til å bore og meisle med
- Meiselen kan låses 24 forskjellige posisjoner slik at den best mulig kan tilpasses arbeidssituasjonen
- SDS-plus chucken kan enkelt byttes ut med en selvspennende chuck for normale bor (ekstra tilbehør)
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Verktøyholder | Støtenergi | Maks. borekapasitet (volum) i betong per minutt | Maks. borediameter for hulbor i murverk | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i tre | Maskinvekt | Kabellengde | Betingelser for borekapasitet i betong | Funksjoner | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Maks. borediameter i betong | Maks. slagtall | Maks. tomgangsturtall | Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Min. borediameter i betong | Min. slagtall | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tilleggsartikler | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. tomgangsturtall | Min./maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Min./maks. borediameter i betong | Min./maks. slagtall | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07025432 961 1
|
Bor- og meiselhammer BMH 32-XE
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
900 W
|
Nytteeffekt
550 W
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Støtenergi
4.2 J
|
Maks. borekapasitet (volum) i betong per minutt
75 cm³
|
Maks. borediameter for hulbor i murverk
90 mm
|
Maks. borediameter i stål
13 mm
|
Maks. borediameter i tre
32 mm
|
Maskinvekt
4.7 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Betingelser for borekapasitet i betong
Medium hardhet (diameter = 16 mm)
|
Funksjoner
|
Harmonisert systemkode
84672191000
|
Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
24 mm
|
Maks. borediameter i betong
32 mm
|
Maks. slagtall
3600 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
760 o/min
|
Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
12 mm
|
Min. borediameter i betong
6 mm
|
Min. slagtall
0 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Produktvekt (per element)
9800.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tilleggsartikler
Hammerborbits og -meisel art.prefiks 0648 ... yrkesmessig s
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-760 o/min
|
Min./maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
12-24 mm
|
Min./maks. borediameter i betong
6-32 mm
|
Min./maks. slagtall
0-3600 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60 Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 900 Watt |
Avgitt effekt | 550 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 0-760 o/min |
Ubelastet slagantall | 0-3600 pr. min |
Slagenergi | 5 J |
Max borkapasitet i betong | 32 mm |
Anbefalt bordiameter i mur | 12-24 mm |
Max borkapasitet i mur m/borkrone | 90 mm |
Max borkapasitet i stål (m/selvspennende chuck(Tilbehør)) | 13 mm |
Max borkapasitet i tre (m/selvspennende chuck(Tilbehør)) | 32 mm |
Chuckkapasitet selvspennende chuck (Tilbehør) | 1-13 mm |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 8 m/s2 |
Kabellengde | 4 m |
Vekt | 4,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702226001061 1
|
Chuck 1-13mm f. borhammer H26-MLS
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)