Borhammer H28-MLS POWER
- Kraftig 3 kilos borhammer boring og lett meisling i mur, og boring i tre og metall.
- Aktiv vibrasjonsdemping.
- En av de raskeste og kraftigste borhammerne i 3 kilos klassen
- Utskiftbar chucker. Chuck PLUS og chuck for 1-13 mm rund tange.
- Best egnet fra Ø 6 mm til Ø 18 mm i betong.
- Kompakt og ergonomisk form
- Slagstopp, meiselfunksjon, høyre-/ venstregange og trinnløs hastighet
- 3-års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Verktøyholder | Støtenergi | Funksjoner | Maks. borediameter for hulbor i murverk | Maskinvekt | Kabellengde | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Maks. borediameter i betong | Maks. frekvens | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Maks. slagtall | Maks. støtenergi | Maks. tomgangsturtall | Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Min. borediameter i betong | Min. frekvens | Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. slagtall | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindeldiameter | Spindelhalsdiameter | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Min./maks. tomgangsturtall | Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min./maks. slagtall | Min./maks. borediameter i betong | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57082042 961 1
|
Bor- og meiselhammer H28-MLS PLUS 850W
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
850 W
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Støtenergi
3.2 J
|
Funksjoner
|
Maks. borediameter for hulbor i murverk
68 mm
|
Maskinvekt
3.1 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Harmonisert systemkode
84672191000
|
Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
18 mm
|
Maks. borediameter i betong
28 mm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
1300 o/min
|
Maks. slagtall
4000 o/min
|
Maks. støtenergi
3.2 J
|
Maks. tomgangsturtall
1300 o/min
|
Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
6 mm
|
Min. borediameter i betong
4 mm
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0 o/min
|
Min. slagtall
0 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Nytteeffekt
850 W
|
Produktvekt (per element)
6940.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindeldiameter
43 mm
|
Spindelhalsdiameter
43 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
6-18 mm
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-1300 o/min
|
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
0-1300 o/min
|
Min./maks. slagtall
0-4000 o/min
|
Min./maks. borediameter i betong
4-28 mm
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Denne maskinen har hurtigkobling for skifte av chuck. PLUS-chucken kan skiftes ut mot en vanlig chuck for metall eller treboring med et enkelt håndgrep. Chuck for vanlige bor med sylindrisk tange ligger vedlagt.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60 Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 850 Watt |
Ubelastet omdreiningshastighet | 0-1300 o/min |
Ubelastet slagantall | 0-4000 pr. min |
Slagstyrke enketslag | 3,2 J |
Sikkerhetsutkobling ved | 28 Nm |
Max borkapasitet i betong | 28mm |
Max borkapasitet i mur m/borkrone | 68 mm |
Chuckkapasitet | 1-13 mm |
Anbefalt bordiameter i mur | 6-18 mm |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 11 m/s² |
Kabellengde | 4 m |
Vekt | 3,1 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708543076990 1
|
Avtagbar Sds+ Chuck
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702226001061 1
|
Chuck 1-13mm f. borhammer H26-MLS
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)