Støvavsug BSA 50
- Kobles med klikkfeste til slangen på Würth industristøvsugere
- Støvavsug som passer de fleste borhammere med Ø50mm hals
- Passer rett på "klikk" festet på alle Würth industristøvsugere med slange Ø 35mm
- Kan tilpasses andre støvsugerslanger med Ø 35mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for hullsagdiameter | Vekt | Vekt med adapter | Egnet for maks. bordiameter | Egnet for maks. borlengde | Egnet for min. bordiameter | Egnet for min. borlengde | Harmonisert systemkode | Maks. boredybde per syklus | Produktvekt (per element) | Egnet for min./maks. bordiameter | Egnet for min./maks. borlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5708203100961 1
|
Avsugsadapter for borhammer m/hals Ø50mm
|
Egnet for hullsagdiameter
Opptil 82 mm
|
Vekt
520 g
|
Vekt med adapter
635 g
|
Egnet for maks. bordiameter
16 mm
|
Egnet for maks. borlengde
230 mm
|
Egnet for min. bordiameter
4 mm
|
Egnet for min. borlengde
50 mm
|
Harmonisert systemkode
84679900900
|
Maks. boredybde per syklus
120 mm
|
Produktvekt (per element)
804.000 g
|
Egnet for min./maks. bordiameter
4-16 mm
|
Egnet for min./maks. borlengde
50-230 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bordiameter | Ø4-16mm |
Minimum borlengde | 50mm |
Maksimum borlengde | 230mm |
Maks diameter hullsag | Ø82mm |
Inn festning (Würth klikk system) støvsugerslange | Ø35mm |
Vekt | 520g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)