Bor- og meiselhammer BMH 40 Basic
- MAX bor- og meiselhammer for bor opp til 40 mm
- Myk start
- Antivibrasjons system
- SDS max hutiginnfestning
- LED service indikator, varsler service behov
- Leveres i koffert med støttehåndtak og service spray
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Verktøyholder | Støtenergi | Maskinvekt | Kabellengde | Funksjoner | Justerbar meiselposisjon | Kabeltype | Maks. anbefalt bordiameter i betong | Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Maks. borediameter for hulbor i betong | Maks. borediameter i betong | Maks. omdreiningshastighet | Maks. slagtall | Maks. tomgangsturtall | Min. anbefalt bordiameter i betong | Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Min. borediameter i betong | Min. omdreiningshastighet | Min. slagtall | Min. tomgangsturtall | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07025511 961 1
|
Bor- og meiselhammer BMH 40 Basic
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1100 W
|
Nytteeffekt
450 W
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Støtenergi
8.5 J
|
Maskinvekt
7.1 kg
|
Kabellengde
6 m
|
Funksjoner
|
Justerbar meiselposisjon
Ja
|
Kabeltype
H07RN-F
|
Maks. anbefalt bordiameter i betong
30 mm
|
Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
30 mm
|
Maks. borediameter for hulbor i betong
105 mm
|
Maks. borediameter i betong
40 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
540 1/min
|
Maks. slagtall
3000 1/min
|
Maks. tomgangsturtall
540 1/min
|
Min. anbefalt bordiameter i betong
20 mm
|
Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
20 mm
|
Min. borediameter i betong
12 mm
|
Min. omdreiningshastighet
350 1/min
|
Min. slagtall
0 1/min
|
Min. tomgangsturtall
350 1/min
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Produktvekt (per element)
7.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av støtteunderlag
230 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
3 kg
|
Vekt av ytre emballasje
607 g
|
Vibrasjon
14.6 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V AC/ 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1100 Watt |
Avgitt effekt | 450 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 350-540 o/min |
Ubelastet slaganntall | 0-3000 pr. min |
Slagenergi | 8,5 J |
Max borkapasitet i betong | 40mm |
Anbefalt bordiameter i betong | 20-30 mm |
Max borkapasitet i betong m/borkrone | 100mm |
Meiselytelse i betong (B35) | 200kg/h |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | |
Kabel lengde | 6 M |
Vekt | 7,1 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0647052032961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:20mm L:320mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052052961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:20mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052232961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:22mm L:320mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052252961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:22mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052432961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:24mm L:320mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052452961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:24mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052532961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:25mm L:320mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052552961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:25mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052652961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:26mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052837961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:28mm L:370mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06470400 090 1
|
Piggmeisel MAX L:400mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647040025090 1
|
Flatmeisel MAX B:25mm L:400mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647051634961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:16mm L:340mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647051654961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:16mm L:540mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647051694961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:16mm L:940mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647051834961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:18mm L:340mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647051854961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:18mm L:540mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647051894961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:18mm L:940mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052032961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:20mm L:320mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052052961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:20mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052232961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:22mm L:320mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052252961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:22mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052292961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:22mm L:920mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052432961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:24mm L:320mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052452961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:24mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052532961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:25mm L:320mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052552961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:25mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052592961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:25mm L:920mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052652961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:26mm L:520mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052837961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:28mm L:370mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647052857961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:28mm L:570mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647053057961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:30mm L:570mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647053237961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:32mm L:370mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647053257961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:32mm L:570mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647053557961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:35mm L:570mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647053857961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:38mm L:570mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647054057961 1
|
Hammerbor MAX Quadro-L V Ø:40mm L:570mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647061400961 1
|
Piggmeisel Hex 30mm tange L:400mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647062400961 1
|
Flatmeisel Hex30mm tange B:32mm L:400mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647300190961 1
|
Adapter til forlenger MAX han-han
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
064730050 961 1
|
Flisemeisel Bøyd MAX B:50mm L:300mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647300750961 1
|
Forlenger MAX han-han L: 750mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647701234061 1
|
Hammerbor 2 -skjærs MAX Ø12 X 340mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647701454061 1
|
Hammerbor 2 -skjærs MAX Ø14 X 540mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
064785380 960 1
|
Spademeisel MAX 80x300mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0647872427961 1
|
Spademeisel MAX B:50mm L:350mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)