Bor- og meiselhammer BMH 45-XE
- Til tyngre bor og meislejobber i betong.
- Optimal ytelse ved boring og meisling takket være 1500 watts motor og en slagenergi (enkeltslag) på hele 12,5 joule.
- Det intelligente antivibrasjons-systemet gjør denne til en drøm å jobbe med.
- Meget lav vibrasjon i forhold til ytelse. Bare 7 m/s² ved meisling og 8 m/s²
- Myk start for ren forboring
- Turtallsregulering
- Turbo Power funksjon som benytter ekstra energi til rotasjonsbevegelsene ved meisling for å få ekstra ytelse
- Lang levetid takket være robuste metallkomponenter
- Automatisk bryterlås som gir den beste brukerkomforten ved langvarig meisling
- Overbelastningskobling for beskyttelse av brukeren og maskinen
- LED service lampe
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Verktøyholder | Støtenergi | Maks. borediameter for gjennombruddsbor i betong | Maks. borekapasitet (volum) i betong per minutt | Maks. meislingskraft i betong | Maks. borediameter for hulbor i murverk | Maskinvekt | Kabellengde | Funksjoner | Harmonisert systemkode | Justerbar meiselposisjon | Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Maks. borediameter i betong | Maks. slagtall | Maks. tomgangsturtall | Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong) | Min. borediameter i betong | Min. slagtall | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07025571 961 1
|
Bor- og meiselhammer BMH 45-XE V.2
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1500 W
|
Nytteeffekt
810 W
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Støtenergi
12.5 J
|
Maks. borediameter for gjennombruddsbor i betong
80 mm
|
Maks. borekapasitet (volum) i betong per minutt
221 cm³
|
Maks. meislingskraft i betong
250 kg/h
|
Maks. borediameter for hulbor i murverk
125 mm
|
Maskinvekt
8.9 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Funksjoner
|
Harmonisert systemkode
846721910000
|
Justerbar meiselposisjon
12-fold
|
Maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
40 mm
|
Maks. borediameter i betong
45 mm
|
Maks. slagtall
2760 o/min
|
Maks. tomgangsturtall
305 o/min
|
Min. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)
20 mm
|
Min. borediameter i betong
12 mm
|
Min. slagtall
1380 o/min
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Produktvekt (per element)
8900.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Vekt av forbruksmateriale
140 g
|
Vekt av støtteunderlag
140 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
3450 g
|
Vekt av ytre emballasje
620 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1500 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 0-305 o/min |
Ubelastet slaganntall | 1380-2760 pr. min |
Slagenergi ved boring/mesling | 12,5 J |
Max borkapasitet i betong | 45mm |
Anbefalt bordiameter i betong | 20-40mm |
Max borkapasitet i betong m/borkrone | 180mm |
Meiselytelse i betong (B35) | 190kg/h |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 8 m/s2 |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 8,9 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)