Poleringsmaskin PM 250-E
Art.nr. 0702 452 0
Meget kraftig poleringsmaskin med justerbar omdreinings-hastighet og girkasse bygget for høye dreiemoment.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Maskinpolering av eks. bil og båt.
OBS/Advarsel
Slipetallerken og poleringssvamper bestilles separat
Tekniske data
- Turtallet justeres ved hjelp av berøringsbryter, turtallsjusteringen kan gjennomføres mens poleringsarbeidet pågår
- Maskinen starter alltid på lavest omdreiningshastighet. Dette sikrer at poleringsmiddel ikke spruter ukontrollert. Omdreiningshastigheten kan tilpasses til den jobben som skal utføres
- Kraftig girkasse sørger for at det kan arbeides på lav omdreiningshastighet for sikker og kontrollert polering
- Dersom strømmen brytes må maskinen startes på nytt. Dette gir brukeren bedre sikkerhet
- Leveres i kartong, uten borrelåstalerken
- 3-års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1200Watt |
Avgitt effekt | 750 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 200-1500 o/min |
For poleringspadder | Ø 125-180mm |
Spindelgjenge | 14 M |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | < 2,5m/s2 |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
058618001 061 1
|
Borrelåstallerken Slip/Polering M14 Ø180
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)