Dykkertmaskin B18-55
- Bruksområde: Panel, utforinger og lister
- Dykkert rett 15-55mm
- Ultralett og ergonomisk utformet
- Justerbar innslagsdybde
- Låsemekanisme
- Lite og smidig neseparti
- Hurtig og enkel lading
- Åpningsbart neseparti
- Leveres med 320-nippel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for spikerdiameter | Magasinkapasitet | Luftforbruk per støt | Maskinvekt | Pneumatisk kobling | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerlengde | Egnet for min. spikerlengde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07035470 990 1
|
Dykkertmaskin B18-55 1,2mm minidykk
|
Egnet for spikerdiameter
1.2 mm
|
Magasinkapasitet
105 STK
|
Luftforbruk per støt
1.13 l
|
Maskinvekt
1.09 kg
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/4 tomme
|
Lengde
241 mm
|
Bredde
67 mm
|
Høyde
245 mm
|
Min. innvendig slangediameter
6 mm
|
Egnet for maks. spikerlengde
54 mm
|
Egnet for min. spikerlengde
15 mm
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Maks. driftstrykk
8.3 bar
|
Min. driftstrykk
4.8 bar
|
Nominell diameter i tommer
1/4 in
|
Produktvekt (per element)
2801.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt, netto: 1,29 kg
- Dimmensjoner i mm: 256(H) x 58(B) x 249(L) *Spikerstørrelse: 15-55mm
- Magasinkapasitet: 100 dykkert spiker
- Arbeidstrykk: 5 - 8 bar
- Luftforbruk: 0,043 liter/6 bar
- Lydnivå: LWA, 1s, 83dB. LpA, 1s, d 96dB(EN12549+A1:2008)
- Vibrasjon: 2,1 m/s2 (ISO 8668-11+A1:2001)
- 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)
- 310-nippel art.nr. 0699 500 614
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
048012 25 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x25 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 30 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x30 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 35 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x35 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 353061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x35 mm ElZn Hvit
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 40 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x40 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
048012 50 061 5000
|
Maskindykkert mini 1,2x50 mm ElZn
|
Forp/Min.best.
5000
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|