Gasspatron 80 ml
- Gasspatron 80ml
- Butan/Propan
- Passer Diga CSM-1
- 2-pack
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Innhold | Kjemisk base | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Min. antall spikringer per patron | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0864900401038 2
|
Gasspatron for Diga CSM-1
|
Beholder
Patron
|
Innhold
80 ml
|
Kjemisk base
Butan/propan
|
Farge
Fargeløs
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. antall spikringer per patron
700 STK
|
Produktvekt (per element)
18.500 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)