HP90C - Høytrykk spikerpistol coil
- Bruksområde: Reisverk, panel, lekter, plater o.l.
- Lett og kraftig
- Justerbar innslagsdybde
- 45 -90 mm spikerlengde
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maskinvekt | Lengde | Bredde | Høyde | Min. innvendig slangediameter | Egnet for maks. spikerdiameter | Egnet for min. spikerdiameter | Gjengetype | Luftforbruk | Maks. driftstrykk | Materiale til hus | Materiale til håndtak | Min. driftstrykk | Nominell diameter i tommer | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703399090990 1
|
HP90C - Høytrykk spikerpistol coil
|
Maskinvekt
2.6 kg
|
Lengde
289 mm
|
Bredde
130 mm
|
Høyde
313 mm
|
Min. innvendig slangediameter
2 mm
|
Egnet for maks. spikerdiameter
3.3 mm
|
Egnet for min. spikerdiameter
2.5 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Luftforbruk
|
Maks. driftstrykk
22.5 bar
|
Materiale til hus
Presstøpt aluminium
|
Materiale til håndtak
Gummi
|
Min. driftstrykk
11.8 bar
|
Nominell diameter i tommer
|
Produktvekt (per element)
2.6 kg
|
Typebeskrivelse
HP90C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt: 2,6 kg
- Dimmensjoner i mm: 289(H) x 130(B) x 313(L)
- Spikertype: Wire båndet
- Tråddimensjon mm: 2,5-3,3
- Spikerlengde: 45-90 mm
- Magasinkapasitet: 400 spiker
- Vinkel: 16'
- Arbeidstrykk: 11,8-22,5 bar
- Luftforbruk: 1,84 liter/skudd *Lydnivå: LWA, 1s, xxdB. LpA, 1s, d xxxdB (EN12549+A1:2008)
- Vibrasjon: x,x m/s2
- 310 art.nr 0699 315 152
- 320 art.nr 0699 325 152