Krampemaskin Slider
Spesialmaskin for innfesting av kramper gulvplater. Justerbar automatisk krampeavstand - 40,60,80 eller 110mm avstand
- Bruksområde: Innfesting av gulvplater med kramper
- Automatisk justering av krampeavstand
- 40, 60, 80 eller 110mm avstand
- Påmontert håndtak for oppreist betjening
- Skyter krampe i 30° vinkel i henhold til ETA
- ETA-godkjente kramper
- HMS - Avlastende og effektiviserende
- Vekt: 11 kg
- Dimmensjoner i mm: 455(H) x 345(B) x 455(L)
- Krampetype: 155-Krampe L/Q
- Krampelengde: 38-67mm
- Vinkel: 30°
- Arbeidstrykk: 5-8 bar