Stavspikerpistol SN890CH2 34°
- Bruksområde: Reisverk, panel, lekting o.l.
- Justerbar innslagsdybde
- Ideell i fabrikks-, modul- og elementproduksjon
- Spisst munnstykke for skråspikring
- Vedlikeholdsfritt luftfilter
- Lett og kraftig maskin
- Behagelig gummibelagt grep
- Sidestilt magasin korter ned lengden på pistolen
- Vinkel på 34° for smidig tilkomst
- Leveres med 320-nippel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008975990 1
|
Stavspikermaskin SN890CH2 34°
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Spikertype: Stav
- Trådtykkelse 2,8-3,3 mm
- Spikerlengde: 50-90 mm
- Magasinkapasitet: 90 spiker
- Vinkel: 34°
- Vekt: 3,3 kg
- Bredde: 121 mm
- Høyde: 316 mm
- Lengde: 435 mm
- Arbeidstrykk: 5-8 bar
- Luftforbruk: 2,18 liter/6 bar
- Lydnivå: LWA, 1s, 96,9 dB. LpA, 1s, d 86,5 dB
- Vibrasjon: 4,26 m/s2 (EN12549+A1:2008)
- 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)
- 310-nippel art.nr. 0699 500 614
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)