Filter til Industristøvsuger HWS 15-L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Materiale | Kompatibel med | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400200961 1
|
Overflatefilter til HWS 15-L (Papir)
|
Produktvekt (per element)
190.000 g
|
Harmonisert systemkode
84679900900
|
Materiale
Papir
|
Kompatibel med
WBGT 15-L
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702400195961 1
|
Overflatefilter Wet&Dry til HWS 15-L
|
Produktvekt (per element)
240.000 g
|
Harmonisert systemkode
84679900900
|
Materiale
Polyester - PES
|
Kompatibel med
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|