Poser til industristøvsuger ISS 50/55
- Ekstremt rivebestandig
- Papir filterpose i støvklasse L for industrielle støvsugere.
- Passer til normalt smuss, slitende støv og fint støv
- Passer Industristøvsugerne ISS 50 og ISS 55
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400188061 5
|
Filterposer ISS 50/55
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 40 mm
|
Produktvekt (per element)
121.200 g
|
Harmonisert systemkode
59119090900
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|