Poser til Støvsuger AMTS 18L COMPACT
- Fleece filter støvsugerposer
- Passer Würth AMTS 18L Compact
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5701700004961 5
|
Fleece filter poser AMTS 18 L COMPACT
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|