Fugedyse Ø40mm
- Fugedyse Ø40mm til slange Ø40mm. Passende Würth ISS 55 industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400033061 1
|
Fugedyse B=29cm Ø40mm
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 40 mm
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Lengde
290 mm
|
Materiale
Plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|