Gulvdyese metall Ø40mm
- Gulvdyese til slange Ø40mm passende Würth ISS 55 industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater). Utnyttbare børster/naler for bruk til vått og tørt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400052061 1
|
Gulvdyse B=45cm Ø40mm
|
Kompatibel med
ISS 55-S
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 40 mm
|
Produktvekt (per element)
1070.000 g
|
Lengde
450 mm
|
Materiale
Polypropylene/steel
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|