Ledende slange 4M klipsbar Ø35mm
- Ledende støvsugerslange Ø35mm i 4m lengde med hurigkoblinger passende Würth ISS 35 industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater).
- Ledende slange brukes der statisk elektrisitet er et problem. Slangen kobles til jord i støvsugeren. Passer alle ISS 35 modellene med sort beholder (2014 -)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Elektroledende | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400275061 1
|
Sugeslange ledende 4M klipsbar Ø35mm
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Elektroledende
Ja
|
Produktvekt (per element)
1090.000 g
|
Lengde
4 m
|
Materiale
Plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Ledende slange brukes der statisk elektrisitet er et problem. Slangen kobles til jord i støvsugeren. Passer alle ISS 35 modellene med sort beholder (2014 -)