Metall rør Ø40mm til industristøvsuger
- Metall rør Ø40mm passende Würth ISS 55 industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater)
- Leveres i to pakk. To rør satt sammen blir til standard brukslengde.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400276061 2
|
Metallrør Ø40mm
|
Kompatibel med
ISS 55-S
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 40 mm
|
Produktvekt (per element)
345.000 g
|
Lengde
500 mm
|
Materiale
Metall
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|