Plastik rør Ø35mm til industristøvsuger
- Plastik rør Ø35mm passende Würth ISS 35 industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater)
- Leveres i to pakk. To rør satt sammen blir til standard brukslengde.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400224061 2
|
Plastrør Ø35mm
|
Kompatibel med
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Produktvekt (per element)
113.000 g
|
Lengde
500 mm
|
Materiale
Plast
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|