Radiatormunnstykke Ø35mm
- Radiatormunnstykke Ø35mm til slange Ø35mm passende Würth ISS 35 og HWS 15-L industristøvsugere. (Kan også passe andre fabrikater) lengde 350mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400386961 1
|
Radiatormunnstykke L.350mm Ø 35mm
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 35 mm
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Lengde
350 mm
|
Materiale
Plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|