Invertapuls IP 6
230 V og 400 V utgaver
- Spesielt godt egnet for karosserireparasjoner
- Meget enkel å betjene ved forvalg av blikktykkelser
- Enkel å "finjustere"
- Kan lagre forskjellige sveiseprogram
- Software kan oppdateres når dette er nødvendig
- IP 6 -2 leveres med 2 slangepakker slik at forskjellige sveise og loddeteknikker kan kombineres i samme maskin.
- Begge maskintyper bruker Ø200 mm trådruller
- Leveres komplett med slangepakke
- 1-års reklamasjonsrett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data Invertapuls IP6 / IP 6-2
|
|
Nettspenning | 3 x 230 V/ 3 x 400 V |
Inngangsstrøm | 16 A ED 240 A/26 V |
Inngangsstrøm eff. | 9,6 A 240 A/26 V/ 60 % |
Ubelastet spenning | 59 V (MIG) |
Sikring | 16 A treg |
Beskyttelsesklasse | IP 23 |
Trådhastighet | 1,5-22 m/min. |
Trådruller Ø | 37 mm |
Trådtyper maks. | 300 mm/17 kg |
Termisk klasse | H (180 ºC) |
Driftstemperatur | -10-40 ºC |
Nettkabel | 4 x 2,5 mm2 5 m ledning |
Mål LxHxB | 920x350x740 |
Vekt | 57 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)