Hurtiglåsemutter Q-nut
- Q-nut hurtiglåsemutter løsnes og strammes kun med håndkraft. ikke behov for å bruke verktøy. (Vinkelsliperen må har spindellås, men dette har de fleste i dag) Passer til vinkelslipere med standard M14 spindelgjenge og skivediameter opp til MAKS. Ø 150 mm
- Diameter: Ø 42,2mm
- Høyde : 10,5mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Høyde | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5707000100961 1
|
Q-Nut hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm
|
Diameter
42.2 mm
|
Høyde
10.5 mm
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
73181691990
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|