Koffert for små vinkelsliper
Art. nr. 0955 702 492
- For vinkelslipere med skiver opp til Ø 125 mm
- Vinkelsliperen får plass i kofferten med både skive og støttehåndtak påmontert
- Klipsfeste for verktøy og bruksanvisning
- Utvendig mål: 435 x 310 x 130mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0955702492090 1
|
Stålkoffert for 115/125mm Vinkelsliper
|
Lengde
435 mm
|
Bredde
310 mm
|
Høyde
120 mm
|
Materiale
Metall
|
Produktvekt (per element)
2810.000 g
|
Harmonisert systemkode
42021990900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|