Sikkerhets-vinkelsliper SWS 12-125-T
- I denne sikkerhets-vinkelsliperen har vi lagt inn det meste av tilgjengelige funksjoner for å verne brukeren optimalt.
- Dødmasbryter(paddle switch) som verner mot ufrivillig start av maskinen, hurtigstopp(stopper på 2 sekunder) og tilbakeslags/fastkilinsg vern.
- Beskyttet mot "Kick back"
- I tillegg har maskinen et intelligent antiviberasjons system og anti vibrasjons støttehåndtak.
- Maskinen leveres også med Quick-lock hurtiglåsemutter for enkel og sikker festing av slipeskivene.
- Slitesterk motor med høy virkningsgrad
- Konstant fasrts styring.
- Motorens viklinger ligger beskyttet slik at de ikke kan skades av slipestøv
- Verktøyfri justering av sikkerhetsskjerm
- Leveres i pappeske
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. tomgangsturtall | Maks. kappskivediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Frekvens | Gjengetype | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57070045 961 1
|
Sikkerhets vinkelsliper SWS 12-125-T
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1250 W
|
Maks. tomgangsturtall
11000 1/min
|
Maks. kappskivediameter
125 mm
|
Maskinvekt
2.4 kg
|
Kabellengde
3.9 m
|
Frekvens
50 Hz
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Nytteeffekt
780 W
|
Produktvekt (per element)
3.580 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50-60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1250Watt |
Avgitt effekt | 780 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 11000 o/min |
Skivestørrelse | 125mm |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | 4,0 m/s² |
Spindelgjenge | 14 M |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,4kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5807003014990 1
|
Vernedeksel for vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5807004009990 1
|
Støttehåndtak f.vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)