Vinkelsliper EWS 12-125-T Solid med dødmannsbryter
- En god og solid vinkelsliper med "dødmannsbryter" for de fleste mindre slipe- og kappejobber.
- Slitesterk motor med høy virkningsgrad
- "Dødmannsbryter" leller "Paddleswitch" for høy sikkerhet og kontroll
- Beskyttet mot "Kick back"
- Vibrasjonsdeming i støttehåndtaket
- Motorens viklinger ligger beskyttet slik at de ikke kan skades av slipestøv
- Verktøyfri justering av sikkerhetsskjerm
- Leveres i pappeske
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. tomgangsturtall | Maks. kappskivediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Funksjoner | Frekvens | Gjengetype | Maks. dreiemoment | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | Tilleggsartikler | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57070043 961 1
|
Vinkelsliper EWS 12-125-T SOLID DMB
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
1200 W
|
Maks. tomgangsturtall
11000 o/min
|
Maks. kappskivediameter
125 mm
|
Maskinvekt
2.4 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Funksjoner
|
Frekvens
50 Hz
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Maks. dreiemoment
3.4 Nm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning
7450 o/min
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Nytteeffekt
710 W
|
Produktvekt (per element)
3030.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
Tilleggsartikler
Diamantkappeskive, art.prefiks 0666 .../0668 ... kappeskive
|
Vekt av forbruksmateriale
0 g
|
Vekt av støtteunderlag
220 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
380 g
|
Vekt av ytre emballasje
210 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50-60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1200Watt |
Avgitt effekt | 710 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 11000 o/min |
Skivestørrelse | 125mm |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | 6,0 m/s² |
Spindelgjenge | 14 M |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,4kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5807003014990 1
|
Vernedeksel for vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5807004009990 1
|
Støttehåndtak f.vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)