Vinkelsliper EWS 7-125 Basic II
- En enkel 720W vinkelsliper, for de fleste mindre slipe- og kappejobber.
- Slitesterk motor med høy virkningsgrad
- Kompakt design
- Restart beskyttelse
- Leveres i pappeske
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. tomgangsturtall | Maks. kappskivediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Funksjoner | Frekvens | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Maks. frekvens | Min. frekvens | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | Tilleggsartikler | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. tomgangsturtall | Gjengetype x spindelgjengediameter | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57070120 961 1
|
Vinkelsliper EWS 7-125 BASIC II
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
720 W
|
Maks. tomgangsturtall
11000 o/min
|
Maks. kappskivediameter
125 mm
|
Maskinvekt
1.8 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Funksjoner
Omstartsbeskyttelse
|
Frekvens
50 Hz
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
84672951000
|
Lydtrykknivå
102 dB
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Nytteeffekt
300 W
|
Produktvekt (per element)
2250.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
Tilleggsartikler
Diamantkappeskive, art.prefiks 0666 .../0668 ... kappeskive
|
Vekt av forbruksmateriale
0 g
|
Vekt av støtteunderlag
180 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
485 g
|
Vekt av ytre emballasje
200 g
|
Vibrasjon
6.5 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. tomgangsturtall
0-11000 o/min
|
Gjengetype x spindelgjengediameter
M14
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50-60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 720 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 11000 o/min |
Skivestørrelse | 125mm |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | 3,5 ms² * |
Spindelgjenge | M14 |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 1,8 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
57070120 961 1
|
Vinkelsliper EWS 7-125 BASIC II
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708471027090 1
|
Sidehåndtak Anti.Vib. 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)