Håndtørk Tork Matic
- Effektiv absorbering gir deg tørre hender
- Myk og vennlig mot huden
- Dekorpreg med grå løvblader
- Mange håndtørk på rullen betyr færre påfyllinger
- Mater ut et ark av gangen: hygienisk og forbruksreduserende
- Miljømerket med EU Ecolablel og FSC®
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall lag | Rullengde | Beleggvekt per m² | Arkbredde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Spolediameter | Stempling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800426990 6
|
Tork Matic Håndtørk Rull 290067
|
Materiale
Cellulose
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
2 STK
|
Rullengde
150 m
|
Beleggvekt per m²
40 g
|
Arkbredde
210 mm
|
Bredde
210 mm
|
Lengde
150 m
|
Produktvekt (per element)
1307.000 g
|
Rullbredde
210 mm
|
Rulldiameter
190 mm
|
Spolediameter
38 mm
|
Stempling
Ja
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Tekniske data
- Lag 2
- Farge Hvit
- Rullvidde 21.0 cm
- Rullengde 150.0 m
- Rulldiameter 19.0 cm
- Kjerne, indre diameter 3.8 cm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)