Papirrull nyfiber
- Allsidig - håndtørk og tørking av overflater
- 1-lags papir av 100% nyfiber
- God absorberingsevne olje og vann
- Våtsterkt
- Passer til dispenser W1
- Miljømerket med EU Ecolablel og FSC®.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall lag | Rullengde | Beleggvekt per m² | Bredde | Innvendig diameter | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Stempling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800352990 1
|
Papirrull nyfiber 1-lag 130109
|
Materiale
Cellulose
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
1 STK
|
Rullengde
1180 m
|
Beleggvekt per m²
26 g
|
Bredde
340 mm
|
Innvendig diameter
71 mm
|
Lengde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
10431.000 g
|
Rullbredde
340 mm
|
Rulldiameter
380 mm
|
Stempling
Nei
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bredde 34 cm
- Lengde 1180 m
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800695990 1
|
Tork Gulvstativ W1, Rød/Svart 652008
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899800697990 1
|
Veggstativ for industrirull Tork 652108
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)