Tørkepapir Industri
- Enkle tørkeoppgaver av lett skitne overflater og håndtørk
- Passer til dispenser W1
- Miljømerket med EU Ecolablel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall lag | Rullengde | Beleggvekt per m² | Arkbredde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800310061 2
|
Industrirull 1l 23cm 1050m N94755
|
Materiale
Cellulose
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
1 STK
|
Rullengde
1150 m
|
Beleggvekt per m²
24.5 g
|
Arkbredde
230 mm
|
Bredde
230 mm
|
Lengde
1150 m
|
Produktvekt (per element)
6480.000 g
|
Rullbredde
230 mm
|
Rulldiameter
380 mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899800311061 1
|
Industrirull 1l 32cm 1050m N94753
|
Materiale
Cellulose
|
Farge
Hvit
|
Antall lag
1 STK
|
Rullengde
1150 m
|
Beleggvekt per m²
24.5 g
|
Arkbredde
320 mm
|
Bredde
320 mm
|
Lengde
1150 m
|
Produktvekt (per element)
9016.000 g
|
Rullbredde
320 mm
|
Rulldiameter
380 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bredde 23 eller 32 cm
- Lengde 1050 m