Tørkepapir sterk
- Bruksområde: Storkjøkken og Industri
- 1-lags perforert papir av 100% nyfiber
- Anvendelig sammen med løsemidler
- Allsidig – tar seg av de fleste tørkeoppgaver
- Absorberer olje og vann effektivt
- Sterkt i våt tilstand
- Passer i dispenser W1/W2
- Miljømerket med EU Ecolablel og FSC®
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall ark | Antall lag | Rullengde | Beleggvekt per m² | Arklengde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Stempling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800327038 2
|
Tørkepapir sterk 1-lag 473382
|
Materiale
Cellulose
|
Farge
Hvit
|
Antall ark
350 STK
|
Antall lag
1 STK
|
Rullengde
117.25 m
|
Beleggvekt per m²
60 g
|
Arklengde
335 mm
|
Bredde
255 mm
|
Lengde
335 mm
|
Produktvekt (per element)
1870.000 g
|
Rullbredde
255 mm
|
Rulldiameter
260 mm
|
Stempling
Nei
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Tekniske data
- Bredde 26 cm
- Lengde 117 m
- 350 ark pr rull
- Passer i system W2 dispensere
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800707990 1
|
Dispenser maxi senter W2 653008
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)