Batteri GP Ultra 6Fl22/9V
- Typebetegnelser : R6LF22 / 6Fl22 / 1604AUP
- 9V
- Holdbarhetstid ved lagring: opp til 10 år
- Svanemerket
- Leveres i 20 pakk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
082705 990 20
|
Batteri GP Ultra 6Fl22/9V 20 pakk
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
9 V blokk 6LR61 6AM6
|
Nominell spenning
9 V/DC
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
Harmonisert systemkode
85061011000
|
Produktvekt (per element)
43.583 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Bruksområder
Alkaliske batterier av typene LR6LF22 / 6Fl22 / 1604AUP er blant de mest brukte engangsbatteriene i dag, og brukes i nesten all slags utstyr.
Noen eksempler er:
- Klokker/fjernkontroller
- Motortestere
- Måleinstrumenter
- Leker
OBS/Advarsel
- Kan ikke lades
- Brukte batterier skal leveres til resirkulering
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)