Batteri til FLEX batterimaskiner 18V/5Ah
Original batterier til FLEX batterimaskiner.
- 18V / 5Ah
Originalt art nummer: 445.894
Passende batterilader FLEX CA 10,8V/18V Art. nr:9501015490
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Egnede ladere | Produktvekt (per element) | Ladetid | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Harmonisert systemkode | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Antall oppladbare batterier/batterier | Antall deler | Antall batterier / batterikapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501015512990 1
|
Batteri Flex 18V/5Ah Li-Ion
|
Nominell spenning
18 V
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Egnede ladere
|
Produktvekt (per element)
720.000 g
|
Ladetid
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
720 g
|
Harmonisert systemkode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Antall deler
1 STK
|
Antall batterier / batterikapasitet
1 x 5 Ah
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | FLEX® 18V |
Spenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 5 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | Batterilader FLEX CA 10,8V/18V |
Vekt | 720g |