Pumpekanne til kjerneboring 10L
For borearbeid uten vanntilkobling på byggeplassen.
Sikkerhetsventil for å forhindre overtrykk, også for å slippe ut resttrykket
Stor påfyllingstrakt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nåldiameter | Slangelengde | Kabellengde | Utgangsspenning | Effektopptak | Frekvens | Varmeklasse | Materiale | Produktvekt (per element) | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Motorytelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Nytteeffekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Harmonisert systemkode | Egnet for borerigg | Høyde | Innhold | Væskevolum | Overflate | Beholderkapasitet | Maks. trykk | Driftstrykk | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0651150205061 1
|
Pumpekanne til kjerneboring 10L
|
Nåldiameter
|
Slangelengde
2.5 m
|
Kabellengde
|
Utgangsspenning
|
Effektopptak
|
Frekvens
|
Varmeklasse
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
5997.000 g
|
IP-beskyttelsesklasse
|
Kabeltype
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Motorytelse
|
Nominell effekt
|
Nominell spenning
|
Nominell strømstyrke
|
Nytteeffekt
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
|
Harmonisert systemkode
84248130000
|
Egnet for borerigg
|
Høyde
650 mm
|
Innhold
13.5 l
|
Væskevolum
10 l
|
Overflate
Plastic Dip-maling
|
Beholderkapasitet
13 l
|
Maks. trykk
6 bar
|
Driftstrykk
6 bar
|
Bredde
255 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Væskevolum: 10 l
- Beholderkapasitet: 13 l
- Driftstrykk: 6 bar
- Materiale: Stål
- Høyde x bredde: 650 x 255 mm
- Lengde på slange: 2.5 m
- Produktvekt (per enhet): 5997 g