Trykkluft skjæreverktøy MEC600
- Alt i ett verktøy
- Justerbar karbidfres
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slaghastighet ved tomgang | Luftforbruk | Driftstrykk | Min. innvendig slangediameter | Lengde | Maskinvekt | Slaglengde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Produktvekt (per element) | Tilkoblingsgjenger | Vibrasjon | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016988990 1
|
MEC600 METALL FRES
|
Slaghastighet ved tomgang
|
Luftforbruk
37.2 m³/h
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Min. innvendig slangediameter
|
Lengde
3.1 m
|
Maskinvekt
2.050 kg
|
Slaglengde
|
Gjengetype
|
Harmonisert systemkode
|
Lydtrykknivå
|
Produktvekt (per element)
3.830 kg
|
Tilkoblingsgjenger
|
Vibrasjon
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Karosseriplater
- Hjulbuekanter
- Takplater
- Bakskjermer
- Dørplater