Forstner bor for tre
- Senter spiss
- Hardmetall skjær (Karbid)
- 2 Hoved skjær
- 2 Hjelpe skjær
- Kort versjon (L: 90mm)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Akseldiameter | Skaftlengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0650115 090 1
|
Forstner bor for tre Ø:15mm
|
Diameter
15 mm
|
Lengde
90 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Skaftlengde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Harmonisert systemkode
82075090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0650120 090 1
|
Forstner bor for tre Ø:20mm
|
Diameter
20 mm
|
Lengde
90 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Skaftlengde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Harmonisert systemkode
82075090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0650125 090 1
|
Forstner bor for tre Ø:25mm
|
Diameter
25 mm
|
Lengde
90 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Skaftlengde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Harmonisert systemkode
82075090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0650135 090 1
|
Forstner bor for tre Ø:35mm
|
Diameter
35 mm
|
Lengde
90 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Skaftlengde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
102.000 g
|
Harmonisert systemkode
82075090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0650140 061 1
|
Forstner bor for tre Ø:40mm
|
Diameter
40 mm
|
Lengde
90 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Skaftlengde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
130.860 g
|
Harmonisert systemkode
82075090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|