Industriklut på rull ekstra sterk TORK 570137
- Papir som egner seg for de absolutt tøffeste rengjøringsjobbene
- Beskytter hendene mot varme, metallspon og glassbiter
- Fungerer godt med de fleste løsemidler
- Næringsmiddelgodkjent for kontakt med matvarer
- Passer til dispenser W1/W2/W3
- Dette produktet er sertifisert for FSC®.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall avrivinger | Arklengde | Arkbredde | Materiale | Antall lag | Lengde | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800501990 1
|
Industriklut på rull ekstra sterk 570137
|
Farge
Hvit
|
Antall avrivinger
160 STK
|
Arklengde
380 mm
|
Arkbredde
320 mm
|
Materiale
Cellulose
|
Antall lag
1 STK
|
Lengde
60.8 m
|
Produktvekt (per element)
2237.000 g
|
Utvendig diameter
250 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge hvit
- 160 ark per rull
- Ark str B38 x H32 cm
- Lengde 60m
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800695990 1
|
Tork Gulvstativ W1, Rød/Svart 652008
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899800697990 1
|
Veggstativ for industrirull Tork 652108
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)