Papirrull Basic Midi senterrull TORK 140002
- Ideelt for lette tørkeoppgaver og håndtørking.
- Egner seg spesielt godt til rengjøring av glass – etterlater ingen spor på overflaten
- Produktet er sertifisert for EU Ecolabel
- Produktet er sertifisert for FSC®
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rullengde | Antall lag | Lengde | Bredde | Stempling | Farge | Beleggvekt per m² | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016212990 6
|
Papir Basic senterrull Tork 140002
|
Rullengde
280 cm
|
Antall lag
1 STK
|
Lengde
190 mm
|
Bredde
19 cm
|
Stempling
Nei
|
Farge
Hvit
|
Beleggvekt per m²
1181 g
|
Produktvekt (per element)
1181 g
|
Materiale
Cellulose
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Tekniske data
- 1-lags papir
- 6 ruller a 280 m
- Rullengde: 280 m
- System: M2
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800353990 1
|
Dispenser Senterrull Midi 559000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800353990 1
|
Dispenser Senterrull Midi 559000
|
Forp/Min.best.
1
|