Papirrull Basic Mini senterrull TORK 140001
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale | Stempling | Farge | Beleggvekt per m² | Antall lag | Lengde | Bredde | Rullengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016211990 12
|
Papir Basic senterrull mini Tork 140001
|
Produktvekt (per element)
422.6 g
|
Materiale
Cellulose
|
Stempling
Nei
|
Farge
Hvit
|
Beleggvekt per m²
243 g
|
Antall lag
1 STK
|
Lengde
100 cm
|
Bredde
12 cm
|
Rullengde
19 cm
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge. Hvit
- System: M1
- Produktet er sertifisert for EU Ecolabel
- Produktet er sertifisert for FSC®
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800353990 1
|
Dispenser Senterrull Midi 559000
|
Forp/Min.best.
1
|