Industrirull Basic TORK 150109
- Industrirull Basic Papir 1-lags er ideelt for grunnleggende tørkeoppgaver, håndtørking og når kostnadseffektivitet er viktig.
- Papiret kan brukes enten i gulvdispenser eller veggstativdispenser.
- Papiret er laget av resirkulert fiber
- Produktet er sertifisert for EU Ecolabel
- Produktet er sertifisert for FSC®
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Lengde | Materiale | Antall lag | Stempling | Farge | Beleggvekt per m² | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016214990 1
|
Industrirull Basic Brun Tork 150109
|
Produktvekt (per element)
8974.600 g
|
Bredde
33 cm
|
Lengde
1000 m
|
Materiale
Cellulose
|
Antall lag
1 STK
|
Stempling
Nei
|
Farge
Brun
|
Beleggvekt per m²
8910 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge: Brun
- Bredde: 33 cm
- Lengde: 1000 m