Tork Håndtørk Rull for Enmotion TORK 471110
- Tork Elektroniske system (H13) for håndtørk på rull har høy kapasitet og er utmerket for toalettrom med høy trafikk: skoler og flyplass
- Høy kapasitet: Lenger mellom hvert rullskift
- Et tørk av gangen: redusert forbruksmengde og økt hygiene når brukeren kun berører sitt eget håndtørk
- Dekor preging med Lotus blomst: Gir et kvalitetsinntrykk
- Miljømerket med EU Ecolablel.
- Sertifisert for FSC®.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Antall lag | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800328990 6
|
Papirrull Enmotion b. 24,7cm 143m 471110
|
Farge
Hvit
|
Materiale
Cellulose
|
Antall lag
2 STK
|
Bredde
247 mm
|
Lengde
145.2 m
|
Produktvekt (per element)
1821.000 g
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Tekniske data
- Lag 2
- Farge Hvit
- Trykk ja
- Preging ja
- Rullvidde 24.7 cm
- Rullengde 143.0 m
- Rulldiameter 19.3 cm
- Kjerne, indre diameter 4.5 cm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)