Tork Kjøkkenrull Ekstra Plus, 2 pk TORK 120269
- Godkjent for kontakt med matvarer
- Miljømerket med EU Ecolablel og FSC®
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall ark | Antall lag | Rullengde | Utvendig diameter | Beleggvekt per m² | Antall avrivinger | Arklengde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Spolediameter | Stempling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800365990 24
|
Tork Ekstra Kjøkkenrull Plus 120269
|
Materiale
Cellulose
|
Farge
Hvit
|
Antall ark
64 STK
|
Antall lag
2 STK
|
Rullengde
15.4 m
|
Utvendig diameter
10.7 cm
|
Beleggvekt per m²
40 g
|
Antall avrivinger
64 STK
|
Arklengde
24 cm
|
Bredde
23 cm
|
Lengde
24 cm
|
Produktvekt (per element)
155.000 g
|
Rullbredde
23 cm
|
Rulldiameter
10.7 cm
|
Spolediameter
4.3 cm
|
Stempling
Ja
|
Forp/Min.best.
24
|
Pris
|
Tekniske data
- sekkinnhold 24 stk (2x12)
- høyde 230 mm
- bredde 400 mm
- lengde 600 mm
- volum 55.2 dm3
- nettovekt 3.73 kg
- bruttovekt 4.20 kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)