Tørkepapir Plus Stor rull TORK 130040
- Ekstra sterkt/absorberende
- 2-lags tørkemateriale i cellulose
- Allsidig – tar seg av de fleste tørkeoppgaver
- Godkjent for kontakt med matvarer
- ISEGA-sertifisert
- Miljømerket med EU Ecolablel
- Passer til dispenser W1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall ark | Antall lag | Rullengde | Utvendig diameter | Beleggvekt per m² | Antall avrivinger | Arklengde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | Stempling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800003990 1
|
Industrirull 2-lag 37cm 510m 130040
|
Materiale
Cellulose
|
Farge
Hvit
|
Antall ark
1500 STK
|
Antall lag
2 STK
|
Rullengde
510 m
|
Utvendig diameter
39 cm
|
Beleggvekt per m²
40 g
|
Antall avrivinger
1500 STK
|
Arklengde
340 mm
|
Bredde
369 mm
|
Lengde
340 mm
|
Produktvekt (per element)
7245.000 g
|
Rullbredde
369 mm
|
Rulldiameter
390 mm
|
Stempling
Nei
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge Hvit
- Lengde 510 m
- Antall ark 1500
- Rulldiameter 39.0 cm
- Kjerne, indre diameter 7.1 cm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800695990 1
|
Tork Gulvstativ W1, Rød/Svart 652008
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899800697990 1
|
Veggstativ for industrirull Tork 652108
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)