Vakuumslanger
- Passer til Stort Orsy avrullingssystem art. nr. 0956 109 0
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089582330 061 10
|
Vakuumslange synt.gummi Ø=2,5mm L=10m
|
Innvendig diameter
2.5 mm
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
37.400 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
089581351 061 10
|
Vakuumslange garnflett. VW Ø=3,5mm L=10m
|
Innvendig diameter
3.5 mm
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
49.700 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
08958235 061 15
|
Vakuumslange synt.gummi Ø=3,5mm L=15m
|
Innvendig diameter
3.5 mm
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
56.300 g
|
Forp/Min.best.
15
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05398 12 003 25
|
Slangeklemme Zebra 7,5mm Ø8-12mm
|
Forp/Min.best.
25
|