Kappemaskin gulvmodell TF2
- TF2 230 V/3 faset blå kontakt
- TF2 400 V/3 faset rød kontakt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utgangsspenning | Motorturtall | Motorytelse | Egnet for maks. slangediameter | Vekt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0866100230990 1
|
Kappemaskin tf2 230v 3ph
|
Utgangsspenning
230 V
|
Motorturtall
2900 o/min
|
Motorytelse
3 hp
|
Egnet for maks. slangediameter
2 in
|
Vekt
130 kg
|
Produktvekt (per element)
130 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866100400990 1
|
Kappemaskin tf2 400v 3ph
|
Utgangsspenning
400 V
|
Motorturtall
2900 o/min
|
Motorytelse
3 hp
|
Egnet for maks. slangediameter
2 in
|
Vekt
130 kg
|
Produktvekt (per element)
130 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Maskinen kan ikke kobles om fra 230V til 400V og omvendt. *Leveres uten støpsel
Tekniske data
|
|
Motor | Elektrisk 3 fas 3 Kw |
Kapasitet | 2" 4 lag/1 1/2" 6 lag |
Maks. Ø | 75 mm |
Vekt | 130 kg |
Mål B x D x H | 840 x 550 x 1150 mm |