Slangeklemmer W1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Båndbredde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0537900031990 1
|
Slangeklemme 1 skrue 29-31mm
|
Båndbredde
20 mm
|
Maks. klemområde
31 mm
|
Min. klemområde
29 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537900035990 1
|
Slangeklemme 1 skrue 32-35mm
|
Båndbredde
20 mm
|
Maks. klemområde
35 mm
|
Min. klemområde
31 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537900040990 1
|
Slangeklemme 1 skrue 36-39mm
|
Båndbredde
20 mm
|
Maks. klemområde
40 mm
|
Min. klemområde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0537900043990 1
|
Slangeklemme 1 skrue 40-43mm
|
Båndbredde
20 mm
|
Maks. klemområde
43 mm
|
Min. klemområde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Båndbredde 20mm med M6 skrue