Slangevogn ALBA STAR 2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971350010990 1
|
Slangevogn ALBA STAR 2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Slangekapasitet:
13mm = 120m
16mm = 100m
19mm = 80m
25mm = 50m
Vekt: 13 kg
Maks. trykk 12 bar
Tilkobling: 3/4"