Hannipler for serie 320 trykkluftskuplinger
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 2250 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Tilkoblingsgjenger | Lengde | Overflate | Nøkkelbredde | Maks. trykk | Strømningskapasitet | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Pneumatisk kobling | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699100514961 3
|
Hannippel 320 innv.gjenge 1/4R
|
Materiale
Stål
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1/4 tomme
|
Lengde
36 mm
|
Overflate
Sink 8 µm med sølvfarget (blå/vanlig) passivering
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
2.1 l/min
|
Harmonisert systemkode
74152900000
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Pneumatisk kobling
Whitworth-rørgjenge 1/4 tomme, innvendig gjenge
|
Produktvekt (per element)
23.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699100538961 3
|
Hannippel 320 innv.gjenge 3/8R
|
Materiale
Stål
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Lengde
36 mm
|
Overflate
Sink 8 µm med sølvfarget (blå/vanlig) passivering
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
2.1 l/min
|
Harmonisert systemkode
74152900000
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Pneumatisk kobling
Whitworth-rørgjenge 3/8 tomme, innvendig gjenge
|
Produktvekt (per element)
27.667 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699100512961 3
|
Hannippel 320 innv.gjenge 1/2R
|
Materiale
Stål
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Lengde
38 mm
|
Overflate
Sink 8 µm med sølvfarget (blå/vanlig) passivering
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
2.1 l/min
|
Harmonisert systemkode
74152900000
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Pneumatisk kobling
Whitworth-rørgjenge 1/2 tomme, innvendig gjenge
|
Produktvekt (per element)
52.333 g
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter7.6 mm (0.3")
Luftflöde (l/min)2250 l/min (79.4 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI ) Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderCEJN Original, Eurostandard, 7.4 mm